Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle; zum Befestigen von Leitungen; ØBündel: 17÷27mm; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schelle; zum Befestigen von Leitungen; ØBündel: 17÷27mm; schwarz
Schelle; zum Befestigen von Leitungen; ØBündel: 17÷27mm; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-4.460.001
Hersteller:
     RST ROZTOCZE
Herst.-Nr.:
     4.460.001
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: RST ROZTOCZE
Gehäuse-Material: Polyamid
Maß A: 40mm
Korpusfarbe: schwarz
Kabel Zubehör-Typ: Schelle
Bündeldurchmesser: 17...27mm
Anwendung der Kabelzubehörteile: zum Befestigen von Leitungen
Maß B: 70mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.