Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle; zum Befestigen von Leitungen; ØBündel: 25÷46mm; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schelle; zum Befestigen von Leitungen; ØBündel: 25÷46mm; schwarz
Schelle; zum Befestigen von Leitungen; ØBündel: 25÷46mm; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-4.461.001
Hersteller:
     RST ROZTOCZE
Herst.-Nr.:
     4.461.001
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: RST ROZTOCZE
Gehäuse-Material: Polyamid
Maß A: 58mm
Korpusfarbe: schwarz
Kabel Zubehör-Typ: Schelle
Bündeldurchmesser: 25...46mm
Anwendung der Kabelzubehörteile: zum Befestigen von Leitungen
Maß B: 97mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,45*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.