Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungskette; MEDIUM; Rad.Bieg: 100mm; L: 1000mm; H.innen: 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Führungskette; MEDIUM; Rad.Bieg: 100mm; L: 1000mm; H.innen: 25mm
Führungskette; MEDIUM; Rad.Bieg: 100mm; L: 1000mm; H.innen: 25mm
Artikel-Nr.:
     2805-400042
Hersteller:
     Brevetti Stendalto
Herst.-Nr.:
     400042
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Energieführungsketten
Kabelschleppketten
Schleppketten
schleppkette brevetti
Hersteller: BREVETTI
Farbe: schwarz
Länge: 1m
Kabel Zubehör-Typ: Führungskette
Ausführung: Rahmen geöffnet vom inneren Radius;mit gelben Pins
Herstellerserie: MEDIUM
Innere Breite: 40mm
Innere Höhe: 25mm
Außenbreite: 62mm
Äußere Höhe: 35mm
Biegeradius: 100mm
Weitere Suchbegriffe: schleppketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,99*
€ 80,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,30*
€ 78,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,92*
€ 72,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,07*
€ 63,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.