Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 5VDC; 40x40x10mm; 8m3/h; 22,1dBA; gleitend


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-405/2
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     405/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: EBM-PAPST
Versorgungsspannung: 5V DC
Ausgänge: Leitung x3
Betriebsspannung: 4,5...5,5V DC
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 40x40x10mm
Rotormaterial: Kunststoff
Lager-Art: gleitend
Lüfterleistung: 8m3/h
Lärmbelastung: 22,1dBA
Drehzahl: 5400Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 0,7W
Einheitspreis: Nein
Lüfter-Art: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.