Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leuchten; weiß neutral; E27; 230VAC; 806lm; P: 9W; 4000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Leuchten; weiß neutral; E27; 230VAC; 806lm; P: 9W; 4000K
Artikel-Nr.:
     2805-4052899973381
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     4052899973381
EAN/GTIN:
     4052899973381
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Hersteller: ams OSRAM
Farbe: weiß neutral
Nennspannung: 230V AC
Durchmesser: 60mm
Leistungsaufnahme: 9W
Länge: 0,11m
Stiel-Art: E27
Helligkeit: 806lm
Farbtemperatur: 4000K
Leuchtmittel-Typ: LED-Leuchten
Min. Farbwiedergabeindex: 80
Energieklasse: F
Äquivalent der Leistung einer herkömmlichen Glühbirne: 60W
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
OSRAM:
OSRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.