Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leuchten; weiß neutral; E27; 230VAC; 1055lm; P: 11,5W; 4000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Leuchten; weiß neutral; E27; 230VAC; 1055lm; P: 11,5W; 4000K
Artikel-Nr.:
     2805-4052899973404
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     4052899973404
EAN/GTIN:
     4052899973404
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Hersteller: ams OSRAM
Farbe: weiß neutral
Nennspannung: 230V AC
Durchmesser: 60mm
Leistungsaufnahme: 11,5W
Länge: 0,12m
Stiel-Art: E27
Helligkeit: 1055lm
Farbtemperatur: 4000K
Leuchtmittel-Typ: LED-Leuchten
Min. Farbwiedergabeindex: 80
Energieklasse: F
Äquivalent der Leistung einer herkömmlichen Glühbirne: 75W
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
OSRAM:
OSRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.