Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leuchten; kaltweiß; GU10; 230VAC; 575lm; P: 6,9W; 120°; 6500K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Leuchten; kaltweiß; GU10; 230VAC; 575lm; P: 6,9W; 120°; 6500K
Artikel-Nr.:
     2805-4058075096745
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     4058075096745
EAN/GTIN:
     4058075096745
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
LED Reflektorform
LED-Reflektorlampe
LEDs mit Stecksockel
Hersteller: ams OSRAM
Farbe: kaltweiß
Nennspannung: 230V AC
Durchmesser: 51mm
Leistungsaufnahme: 6,9W
Länge: 55mm
Stiel-Art: GU10
Leuchtwinkel: 120°
Helligkeit: 575lm
Farbtemperatur: 6500K
Leuchtmittel-Typ: LED-Leuchten
Min. Farbwiedergabeindex: 80
Energieklasse: F
Äquivalent der Leistung einer herkömmlichen Glühbirne: 80W
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
OSRAM:
OSRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.