Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Impedanzanalysegerät; 50pF÷500uF; 1÷15MHz; 10uH÷1000mH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Impedanzanalysegerät; 50pF÷500uF; 1÷15MHz; 10uH÷1000mH
Modul: Impedanzanalysegerät; 50pF÷500uF; 1÷15MHz; 10uH÷1000mH
Artikel-Nr.:
     2805-410-378
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     OPENSCOPE
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DIGILENT
Abmessungen: 60x55x20mm
Modul-Typ: Impedanzanalysegerät
Anwendung der Messgeräte: Analog Discovery
Induktivitätsmessbereich: 10µH...1000mH
Frequenzbereichsmessung: 1...15MHz
Kapazitätsmessbereich: 50pF...500µF
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DIGILENT:
DIGILENT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.