Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oszilloskop PC; 55MHz; Ch: 2; 32kpts/ch; 100Msps (in Echtzeit)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oszilloskop PC; 55MHz; Ch: 2; 32kpts/ch; 100Msps (in Echtzeit)
Oszilloskop PC; 55MHz; Ch: 2; 32kpts/ch; 100Msps (in Echtzeit)
Artikel-Nr.:
     2805-410-394-1
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     ADP3250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop
Hersteller: DIGILENT
Ausgangsspannung: 5V DC
Schnittstelle: USB;Ethernet
Auflösung des Umwandlers: 14bit
Anzahl Kanäle: 2
Eingangsimpedanz: 1MΩ/15pF
Abmessungen: 234x194x381mm
Zusatzfunktionen: Spannungsmessgerät;Arbiträrgenerator;Spektrumsanalysator;Datenlogger;Impedanz-Analysator;Netzanalysator
Messgerät-Eigenschaften: 16 digitale Kanäle
Abtasten: 100Msps (in Echtzeit)
Oszilloskop-Typ: Oszilloskop PC
Eingangskopplung: AC, DC
Eingangsspannung max.: 25V
Band: 55MHz
Eingangsempfindlichkeit: 500µV/div...5V/div
Aufnahmelänge: 32kpts/ch
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DIGILENT:
DIGILENT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.079,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.160,26*
€ 1.380,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.152,71*
€ 1.371,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.121,12*
€ 1.334,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.099,62*
€ 1.308,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.079,66*
€ 1.284,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.