Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oszilloskop PC; 30MHz; 125Msps; Auflösung: 14bit; 25V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-410-415
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     ANALOG DISCOVERY 3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop
Hersteller: DIGILENT
Setinhalt: Netzteil;USB C-Kabel;30-polige Etiketten Flywire;6-poliger Stecker x5
Schnittstelle: USB C
Auflösung des Umwandlers: 14bit
Zusatzfunktionen: Arbiträrgenerator;Logikanalysator
Messgerät-Eigenschaften: 16 digitale und 2 analoge Kanäle
Abtasten: 125Msps
Anwendung der Messgeräte: Analog Discovery
Oszilloskop-Typ: Oszilloskop PC
Eingangsspannung max.: 25V
Band: 30MHz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DIGILENT:
DIGILENT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 463,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 544,15*
€ 647,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 535,84*
€ 637,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,41*
€ 595,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 487,99*
€ 580,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,92*
€ 552,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.