Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Differential-Überstromschalter; lNenn: 6A; IDiff: 30mA; Pole: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - DX3 FI/LS-Schalter C 6A 1 Pol + N 6KA 30mA AC
Artikeldetailsicht - DX3 FI/LS-Schalter C 6A 1 Pol + N 6KA 30mA AC
Artikel-Nr.:
     2805-411010
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     P 312 C6-30-AC DX
EAN/GTIN:
     3414970351562
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Betriebstemperatur: -25...60°C
Stoßstrom: 250A
Nennstrom: 6A
Absicherungs-Typ: Differential-Überstromschalter
Dichtheitsklasse: IP20
Herstellerserie: P310 DX
Kurzschlussfestigkeit: 6kA
Anzahl der Pole: 2
Elektrische Lebensdauer: 10000 Zyklen
Mechanische Haltbarkeit: 20000 Zyklen
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 0,75...50mm2
Nennspannung: 230V AC
Handelsname: RCBO
Hersteller: LEGRAND
Differenzstrom: 30mA
Montage: für DIN-Schiene
Ausschalter-Art: Typ AC
Entspricht Norm: IEC EN 61009-1
Charakteristik: C
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LEGRAND:
LEGRAND
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 9,70*
ab € 42,46*
€ 56,63*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 62,96*
€ 91,31*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,31*
€ 108,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,38*
€ 106,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,66*
€ 95,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,21*
€ 89,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,80*
€ 87,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,96*
€ 74,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.