Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 48VDC; 119x119x38mm; 435m3/h; 73dBA; kugelförmig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: DC; axial; 48VDC; 119x119x38mm; 435m3/h; 73dBA; kugelförmig
Lüfter: DC; axial; 48VDC; 119x119x38mm; 435m3/h; 73dBA; kugelförmig
Artikel-Nr.:
     2805-4118NH6
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4118NH6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: EBM-PAPST
Gehäusematerial: Aluminium
Versorgungsspannung: 48V DC
Ausgänge: Leitung x2
Betriebsspannung: 36...60V DC
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 119x119x38mm
Rotormaterial: Kunststoff
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 435m3/h
Lärmbelastung: 73dBA
Drehzahl: 8400Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 62W
Leitungslänge: 0,31m
Lüfter-Art: axial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 81,19*
€ 106,29*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 98,50*
€ 126,94*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,94*
€ 151,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,73*
€ 147,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,33*
€ 137,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,80*
€ 134,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,50*
€ 117,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.