Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz: 4-Richtung Installation; NO x4; 230VAC; 25A; SM400


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 412551 Leistungsrelais Mehrfarbig
Legrand 412551 Leistungsrelais Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     2805-412551
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     SM 425 230V 4NO M
EAN/GTIN:
     3245064125512
Suchbegriffe:
Installationsschütz
Koppelschütz
LY-Relais
Leistungsrelais
Hersteller: LEGRAND
Montage: für DIN-Schiene
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Kontaktkonfiguration: NO x4
Betriebsstrom max.: 25A
Schütz-Typ: 4-Richtung Installation
Schützserie: SM400
Steuerspannung: 230V AC
Passendes Zubehör: 412430
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Bauart: ON/AUTOM/OFF Schalter
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LEGRAND:
LEGRAND
Weitere Suchbegriffe: leistungsrelais 230v, leistungsrelais
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
35
€ 4,95*
ab € 15,37*
€ 21,54*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 15,57*
€ 21,72*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 16,54*
€ 23,08*
€ 5,00*
ab € 17,46*
€ 23,87*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 36,57*
€ 52,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.