| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-412924 Herst.-Nr.: L 424 EAN/GTIN: 3414970531704 |
| |
|
| | |
| Hersteller: LEGRAND Montage: für DIN-Schiene Nennspannung: 12/48V AC;12/48V DC Farbe der Kontrolleuchte: blau #Werbeaktionen: maintenance_202308 Installations Zubehör-Typ: LED Kontrollleuchte Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | LEGRAND: | LEGRAND |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Phasenfehlerrelais, Phasenfolge-Relais, Phasensequenzrelais, Phasenüberwachungsrelais, Signallampe, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, led anzeigelampen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2805 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,12* | € 16,57* | | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 20,30* | € 24,90* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 19,19* | € 26,52* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 21,73* | € 29,89* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 21,85* | € 29,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|