Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Hochspannungs-; Q@50Hz: 400kVAR; 4,35kVAC; 92A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-415400300
Hersteller:
     Ducati
Herst.-Nr.:
     415400300
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DUCATI ENERGIA
Gehäuseabmessungen: 350x175x700mm
Kondensator-Typ: Hochspannungs-
Ausgänge: geschraubt;Isolatoren
Fassungsvermögen: 67,1µF
Betriebsspannung: 4,35kV AC
Kondensatorenanwendung: Blindleistungskompensation
Betriebsstrom: 92A
Blindleistung: 400kVAR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.424,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.541,75*
€ 3.024,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.521,91*
€ 3.001,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.462,41*
€ 2.930,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.442,58*
€ 2.906,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.424,05*
€ 2.884,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.