Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermische Relais; Serie: CTX3; Hilfsschütze: NO + NC; 5÷8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermische Relais; Serie: CTX3; Hilfsschütze: NO + NC; 5÷8A
Artikel-Nr.:
     2805-416649
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     416649
EAN/GTIN:
     3414970405678
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
legrand hilfsschütz
hilfsschütz
Hersteller: LEGRAND
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Schützserie: CTX3
Integrierte Hilfsschütze: NO + NC
Schützen Zubehör-Typ: thermische Relais
Passendes Zubehör: CTX22;CTX40
Einstellbereich des Überstromauslösers: 5...8A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LEGRAND:
LEGRAND
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.