Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermische Relais; Serie: CTX3; Hilfsschütze: NO + NC; 7÷10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-416651
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     416651
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
legrand hilfsschütz
hilfsschütz
Hersteller: LEGRAND
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Schützserie: CTX3
Integrierte Hilfsschütze: NO + NC
Schützen Zubehör-Typ: thermische Relais
Passendes Zubehör: CTX22;CTX40
Einstellbereich des Überstromauslösers: 7...10A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LEGRAND:
LEGRAND
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.