Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorabschalter; 22kW; 230÷690VAC; für DIN-Schiene; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorabschalter; 22kW; 230÷690VAC; für DIN-Schiene; IP20
Motorabschalter; 22kW; 230÷690VAC; für DIN-Schiene; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-417367
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     MPX3 63H 34-50A
EAN/GTIN:
     3414970396136
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
Hersteller: LEGRAND
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...60°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Betriebsspannung: 230...690V AC
Max. Motorleistung: 22kW
Einstellbereich des Überstromauslösers: 34...50A
Kurzschlussauslöser: 650A
Absicherungs-Typ: Motorabschalter
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LEGRAND:
LEGRAND
Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, motorschutzrelais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,95*
€ 237,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,20*
€ 237,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,76*
€ 203,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,15*
€ 190,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,52*
€ 176,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.