Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 18AWG; PVC; grün; 300V; 30,5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 18AWG; PVC; grün; 300V; 30,5m
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 18AWG; PVC; grün; 300V; 30,5m
Artikel-Nr.:
     2805-421816-GR005
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     421816 GR005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -10...80°C
Entspricht Norm: UL 1061;CSA AWM I A/B FT1
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grün
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: HookUp Wire
Anzahl Adern: 1
Einheitspreis: Ja
Leitungsaußendurchmesser: 1,7mm
Aderdurchmesser: 18AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 30,5m
Packungsinhalt - ft: 100ft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 42,13* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 56,51*
€ 67,25
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 55,82*
€ 66,43
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 53,11*
€ 63,20
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 50,97*
€ 60,65
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 49,30*
€ 58,67
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 42,13*
€ 50,13
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.