Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 26AWG; PVC; schwarz; 300V; 305m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 26AWG; PVC; schwarz; 300V; 305m
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 26AWG; PVC; schwarz; 300V; 305m
Artikel-Nr.:
     2805-422607-BK001
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     422607 BK001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
awg26 schwarz einzelader
aderleitung
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -10...80°C
Entspricht Norm: VW-1;UL 1061
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: HookUp Wire
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 0,99mm
Aderdurchmesser: 26AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Weitere Suchbegriffe: aderleitung schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,70*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 201,16*
€ 239,38
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 194,71*
€ 231,70
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 175,26*
€ 208,56
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 152,20*
€ 181,12
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 132,55*
€ 157,73
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 117,70*
€ 140,06
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.