Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 26AWG; PVC; blau; 300V; 305m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 26AWG; PVC; blau; 300V; 305m
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 26AWG; PVC; blau; 300V; 305m
Artikel-Nr.:
     2805-422607-BL001
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     422607 BL001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung blau
aderleitung
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -10...80°C
Entspricht Norm: VW-1;UL 1061
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: blau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: HookUp Wire
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 0,99mm
Aderdurchmesser: 26AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Weitere Suchbegriffe: awg 26 einzelader
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,14*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 116,14* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 198,45*
€ 236,16
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 193,35*
€ 230,09
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 174,01*
€ 207,07
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 149,64*
€ 178,07
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 131,02*
€ 155,91
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 116,14*
€ 138,21
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.