Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 26AWG; PVC; gelb; 300V; 30,5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 26AWG; PVC; gelb; 300V; 30,5m
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 26AWG; PVC; gelb; 300V; 30,5m
Artikel-Nr.:
     2805-422607-YL005
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     422607 YL005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung gelb
aderleitung
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -10...80°C
Entspricht Norm: VW-1;UL 1061
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: gelb
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: HookUp Wire
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 0,99mm
Aderdurchmesser: 26AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 30,5m
Packungsinhalt - ft: 100ft
Weitere Suchbegriffe: awg 26 einzelader
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 43,61*
€ 51,90
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 42,11*
€ 50,11
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 36,36*
€ 43,27
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 31,33*
€ 37,28
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 26,74*
€ 31,82
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 26,20*
€ 31,18
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 21,61*
€ 25,72
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.