Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 28AWG; PVC; violett; 300V; 305m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 28AWG; PVC; violett; 300V; 305m
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 28AWG; PVC; violett; 300V; 305m
Artikel-Nr.:
     2805-422807-VI001
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     422807 VI001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -10...80°C
Entspricht Norm: VW-1;UL 1061
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: violett
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: HookUp Wire
Anzahl Adern: 1
Einheitspreis: Ja
Leitungsaußendurchmesser: 0,89mm
Aderdurchmesser: 28AWG
Aderaufbau: Line
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,68*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 116,68* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 200,46*
€ 238,55
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 193,34*
€ 230,07
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 174,01*
€ 207,07
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 149,49*
€ 177,89
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 130,68*
€ 155,51
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 116,68*
€ 138,85
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.