Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: DRAM Speicher; 16MbDRAM; 512kx16bitx2; 143MHz; 7ns; TSOP50 II


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-42S16100H-7TL
Hersteller:
     ISSI
Herst.-Nr.:
     IS42S16100H-7TL
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ISSI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: TSOP50 II
Versorgungsspannung: 3...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: DRAM Speicher
Speicher-Art: SDRAM
Speicherorganisation: 512kx16bitx2
Zugriffszeit: 7ns
Taktfrequenz: 143MHz
Verpackungs-Art: Tube;Tray
Schnittstelenart: parallel
Speicher: 16Mb DRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,37*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.