Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: DRAM Speicher; 256MbDRAM; 8Mx8bitx4; 143MHz; 7ns; TSOP54 II


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-42S83200J-7TL
Hersteller:
     ISSI
Herst.-Nr.:
     IS42S83200J-7TL
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ISSI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: TSOP54 II
Versorgungsspannung: 3...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: DRAM Speicher
Speicher-Art: SDRAM
Speicherorganisation: 8Mx8bitx4
Zugriffszeit: 7ns
Taktfrequenz: 143MHz
Verpackungs-Art: Tube;Tray
Schnittstelenart: parallel
Speicher: 256Mb DRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 108 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.