Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter für Lenkradsteuerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-42SCH00C-0
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     42SCH00C-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ACV
Passendes Zubehör: 42CTALPINELEAD-0;42CTCHINAHULEAD-0;42CTJVCLEAD-0;42CTKENWOODLEAD-0;42CTMULTILEAD-0;42CTPIONEERLEAD-0;42CTZENECLEAD-0
Passend für - KFZ-Marke: Chrysler;Jeep;Mitsubishi;VW;Dodge;Lancia
Passend für - KFZ-Modell: Chrysler 300 C 2005->2007;Chrysler Concorde 2002->2004;Chrysler 200 2011->2014;Chrysler Town & Country 2008->2016;Dodge Magnum 2008->2009;Dodge Nitro 2007->2011;Dodge RAM 1500 2009->2011;Dodge Ram 2500/3500 2010->2012;Dodge Ram C/V Tradesman 2012->2015;Dodge Ram Chasis Cab 2011;Jeep Commander 2008->2010;Lancia Voyager 2011->2015;Mitsubishi Raider 2008->2009;Dodge Journey (JC) 2008->2010;VW Routan 2009->2015;Chrysler 300M 2002->2004;Dodge RAM 2002->2008;Chrysler Aspen 2007->2009;Chrysler Grand Voyager 2001->2010;Chrysler Pacifica 2004->2008;Chrysler PT Cruiser 2001->2009;Chrysler Sebring 2001->2010;Chrysler Wrangler 2003->2018;Dodge Avenger 2007->2009;Dodge Caliber (PK) 2006->2010;Dodge Caravan 2002->2015;Dodge Charger 2008->2014;Dodge Dakota 2002->2011;Dodge Durango 2003->2009;Dodge Stratus 2002->2006;Dodge Viper 2003->2010;Jeep Compass (PK) 2006->2016;Jeep Grand Cherokee 2001->2013;Jeep Liberty 2002->2012;Jeep Patriot 2007->2017
Car-Audio Zubehör-Typ: Adapter für Lenkradsteuerung
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ACV:
ACV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,44*
€ 162,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,13*
€ 138,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,60*
€ 136,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,36*
€ 128,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,31*
€ 111,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.