Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter für Lenkradsteuerung; Ford


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-42SFO002-0
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     42SFO002-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ACV
Passendes Zubehör: 42CTALPINELEAD-0;42CTCHINAHULEAD-0;42CTJVCLEAD-0;42CTKENWOODLEAD-0;42CTMULTILEAD-0;42CTPIONEERLEAD-0;42CTZENECLEAD-0
Passend für - KFZ-Marke: Ford
Passend für - KFZ-Modell: Ford Mondeo 2003->2007;Ford Fiesta 2005->2008;Ford Kuga (DM2) 2008->2012;Ford C-Max 2003->2010;Ford Focus (DA3) 2004->2010;Ford Fusion (JU2 Facelift) 2005->2012;Ford Galaxy 2006->2015;Ford Mondeo Mk4 2007->2014;Ford S-Max (WA6) 2006->2015;Ford Transit 2006->2014;Ford Transit Connect 2006->2013
Car-Audio Zubehör-Typ: Adapter für Lenkradsteuerung
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ACV:
ACV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.