Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter für Lenkradsteuerung; Mercedes,Smart,VW


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-42SMC002-0
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     42SMC002-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ACV
Einheitspreis: Nein
Passendes Zubehör: 42CTALPINELEAD-0;42CTCHINAHULEAD-0;42CTJVCLEAD-0;42CTKENWOODLEAD-0;42CTMULTILEAD-0;42CTPIONEERLEAD-0;42CTZENECLEAD-0
Passend für - KFZ-Marke: VW;Mercedes;Smart
Passend für - KFZ-Modell: Mercedes C-Class (W203) 2000->2007;Mercedes Sprinter (W906) 2006->2018;Mercedes A-Class (C169) 2004->2012;Mercedes A-Class (W169) 2004->2012;Mercedes B-Class (T245) 2005->2011;Mercedes Vito/Viano (W639) 2006->2014;Smart ForFour 2004->2007;VW Crafter 2006->2016
Car-Audio Zubehör-Typ: Adapter für Lenkradsteuerung
#Werbeaktionen: acv_202405_lp;acv_adaptery_202405_lp
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ACV:
ACV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,01*
€ 107,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,29*
€ 93,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,41*
€ 89,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,82*
€ 87,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.