Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter für Lenkradsteuerung; Peugeot


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-42SPG006-0
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     42SPG006-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ACV
Einheitspreis: Nein
Passendes Zubehör: 42CTALPINELEAD-0;42CTCHINAHULEAD-0;42CTJVCLEAD-0;42CTKENWOODLEAD-0;42CTMULTILEAD-0;42CTPIONEERLEAD-0;42CTZENECLEAD-0
Passend für - KFZ-Marke: Peugeot
Passend für - KFZ-Modell: Peugeot 206 2003->2009;Peugeot 307 2001->2005;Peugeot 406 1999->2005;Peugeot 607 2000->2004;Peugeot 807 2002->2008;Peugeot Partner 2002->2008
Car-Audio Zubehör-Typ: Adapter für Lenkradsteuerung
#Werbeaktionen: acv_202405_lp;acv_adaptery_202405_lp
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ACV:
ACV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.