Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter für Lenkradsteuerung; Seat,VW,Škoda


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-42SVW002-2
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     42SVW002-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ACV
Einheitspreis: Nein
Passendes Zubehör: 42CTALPINELEAD-0;42CTCHINAHULEAD-0;42CTJVCLEAD-0;42CTKENWOODLEAD-0;42CTMULTILEAD-0;42CTPIONEERLEAD-0;42CTZENECLEAD-0
Passend für - KFZ-Marke: VW;Seat;Škoda
Passend für - KFZ-Modell: VW Jetta V (1KM) 2005->2010;VW Golf V 2003->2009;VW Fox 2005->2011;Seat Leon 2005->2012;Škoda Roomster 2006->2015;VW Sharan II (7N) 2010->2015;VW Passat B6 (3C) 2005->2010;Škoda Fabia (5J) 2007->2014;Seat Alhambra (7N) 2010->2015;VW Amarok (2H) 2010->2016;VW Eos (1F) 2006->2015;VW Scirocco III 2008->2014;Škoda Superb (3T4) 2008->2015;Seat Mii (AA/AAN) 2011->2019;VW up! 2011->2016;Škoda Octavia (1Z) Sedan 2004->2013;VW Passat B7 (3C) 2010->2014;VW Touran 2003->2015;Seat Altea 2004->2015;Seat Ibiza 2008->2015;Seat Toledo 2005->2009;Seat Toledo 2013->2015;VW Beetle (16) 2011->2016;VW Caddy 2003->2015;VW CC 2008->2016;VW Golf Plus 2005->2009;VW Golf VI 2008->2014;VW Polo 2005->2014;VW Tiguan 2007->2016;Škoda Citigo (AA) 2012->2017;Škoda Praktik (5J) 2006->2015;Škoda Rapid 2012->2015;Škoda Yeti (5L) 2009->2013
Car-Audio Zubehör-Typ: Adapter für Lenkradsteuerung
#Werbeaktionen: acv_202405_lp;acv_adaptery_202405_lp
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ACV:
ACV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,75*
€ 115,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,00*
€ 99,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,99*
€ 97,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,84*
€ 95,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,72*
€ 79,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.