Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; M12; PIN: 4; männlich; Code A-DeviceNet / CANopen; 0,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; M12; PIN: 4; männlich; Code A-DeviceNet / CANopen; 0,5m
Buchse; M12; PIN: 4; männlich; Code A-DeviceNet / CANopen; 0,5m
Artikel-Nr.:
     2805-43-01009
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     SAL-12-FS4-0,5
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: CONEC
Steckverbinder-Typ: M12
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Montagegewinde: M16x1,5
Anzahl Pole: 4
Sperrsystem: Außengewinde;geschraubt
Leitungslänge: 0,5m
Polarisierung: Code A - DeviceNet / CANopen
Elektrische Montage: Leitungen
Mechanische Montage: für Frontplatten;geschraubt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.