Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Ventil; Buchse; Format A; 18mm; männlich; PIN: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ventil-Einbaustecker, DIN FORM A, 3-polig + PE, 250 V, 1,0 mm², 43 1711 000 04
Ventil-Einbaustecker, DIN FORM A, 3-polig + PE, 250 V, 1,0 mm², 43 1711 000 04
Artikel-Nr.:
     2805-43-1711-000-04
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     43 1711 000 04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ventilstecker
Hersteller: BINDER
Steckverbinder-Typ: Ventil
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 0,25kV
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Format A
Nennstrom: 10A
Dichtheitsklasse: IP40;IP65
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Serie: 210
Steckverbinder-Ausgangssystem: 3+PE
Kontaktraster: 18mm
Entspricht Norm: DIN EN 175301-803
Leitungsquerschnitt: 1mm2
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Frontplatten
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 1,48*
€ 2,33*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1,30*
€ 2,36*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
16 8089 000
ab € 0,154*
Zubehör
Binder
16 8090 000
ab € 0,149*
Zubehör
Binder
16 8090 001
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.