Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne; GNSS,GPS; Magnet,für Band; 38x34x13,5mm; 1575÷1606MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-4301MPGF300LLSMA
Hersteller:
     2J Antenna
Herst.-Nr.:
     2J4301MPGF-300LL100-C20GST_ TRALO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GPS Antenne
gps antenne
Hersteller: 2J
Steckverbinder-Art: männlich;SMA
Montage: für Band;Magnet
Gehäusefarbe: schwarz
Frequenz: 1575...1606MHz
Leitungs-Art: LL100
Kabellänge: 3m
Kommunikationsmodule Zubehör-Typ: Antenne
Antennen-Art: GPS;GNSS
Maße (a x b x c): 38x34x13,5mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
2J:
2J
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.