Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; 12x18AWG; ungeschirmt; 300V; 500m; Cu; Line; grau; 1640ft


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-4309UE.00500
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     4309UE.00500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung awg 18
aderleitung
Hersteller: BELDEN
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -20...70°C
Anwendung: innen
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: LSZH
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 12
Leitungsaußendurchmesser: 7,45mm
Aderdurchmesser: 18AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: Eca
Packungsinhalt: 500m
Packungsinhalt - ft: 1640ft
Art des Materials: halogenfrei;strahlungshemmend
Kabelaufbau: 12x18AWG
Weitere Suchbegriffe: aderleitung grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 6,176* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,72*
€ 85,3468
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,92*
€ 84,3948
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,51*
€ 80,3369
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,13*
€ 77,5047
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,58*
€ 51,8602
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 38,47*
€ 45,7793
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 35,59*
€ 42,3521
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,88*
€ 36,7472
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.