Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitung; 20A; Bananenstecker 4mm,beiderseitig; UNenn: 1kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messleitung; 20A; Bananenstecker 4mm,beiderseitig; UNenn: 1kV
Messleitung; 20A; Bananenstecker 4mm,beiderseitig; UNenn: 1kV
Artikel-Nr.:
     2805-4319-D4-IEC-150R
Hersteller:
     Electro-PJP
Herst.-Nr.:
     4319-D4-IEC-150R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel bananenstecker
messkabel
Hersteller: ELECTRO-PJP
Farbe: rot
Nennspannung: 1kV
Betriebstemperatur: -60...180°C
Nennstrom: 20A
Steckverbinder-Variante: isoliert;mit Schutz
Entspricht Norm: EN 61010;CAT II 1000V
Leitungsquerschnitt: 1mm2
Leitungslänge: 1,5m
Material für Leitungsisolation: Silikon
Mess Zubehörs-Typ: Messleitung
Ausführung des Messzubehörs: mit Kurzschlussschutz Aufsatz
Aufbau der Messleitung: Bananenstecker 4mm;beiderseitig
#Werbeaktionen: electropjp_202408_lp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.