Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; Keramik,zylindrisch,Industrie; 14x51mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; Keramik,zylindrisch,Industrie; 14x51mm
Sicherung: Schmelz; Keramik,zylindrisch,Industrie; 14x51mm
Artikel-Nr.:
     2805-432001
Hersteller:
     DF ELECTRIC
Herst.-Nr.:
     432001
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DF ELECTRIC
Anwendung der Sicherungen: Sicherungsstecker
Sicherungs-Typ: Schmelz
Einheitspreis: Nein
Abmessungen: 14x51mm
Sicherung-Aart: Keramik;Industrie;zylindrisch
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DF ELECTRI:
DF ELECTRI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,60*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.