Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Antenne; RF; 2dBi; linear; Magnet; 50Ω; 433,05÷434,79MHz; Ø: 29,4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antenne; RF; 2dBi; linear; Magnet; 50Ω; 433,05÷434,79MHz; Ø: 29,4mm
Antenne; RF; 2dBi; linear; Magnet; 50Ω; 433,05÷434,79MHz; Ø: 29,4mm
Artikel-Nr.:
     2805-433M-ANT016
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     433M-ANT016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundmagnet
rundmagnet
Hersteller: SR PASSIVES
Steckverbinder-Art: männlich;SMA
Montage: Magnet
Betriebstemperatur: -40...85°C
Impedanz: 50Ω
Durchmesser: 29,4mm
Frequenz: 433,05...434,79MHz
Länge: 121mm
Polarisierung: linear
Leitungs-Art: RG174
Kabellänge: 3m
Kommunikationsmodule Zubehör-Typ: Antenne
Antennen-Art: RF
Antennen-Energiegewinn: 2dBi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.