Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne; RF; 2dBi; linear; Schrauben; 50Ω; 433,05÷434,79MHz; L: 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antenne; RF; 2dBi; linear; Schrauben; 50Ω; 433,05÷434,79MHz; L: 3m
Antenne; RF; 2dBi; linear; Schrauben; 50Ω; 433,05÷434,79MHz; L: 3m
Artikel-Nr.:
     2805-433M-ANT023
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     433M-ANT023
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SR PASSIVES
Steckverbinder-Art: männlich;SMA
Montage: Schrauben
Betriebstemperatur: -40...85°C
Impedanz: 50Ω
Durchmesser: 45,2mm
Frequenz: 433,05...434,79MHz
Länge: 75,4mm
Polarisierung: linear
Leitungs-Art: RG58
Kabellänge: 3m
Kommunikationsmodule Zubehör-Typ: Antenne
Antennen-Art: RF
Antennen-Energiegewinn: 2dBi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,45*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.