Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klinge; L: 55mm; W: 9mm; Thk: 0,4mm; 100Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Skalpellklinge, für 4/6A SM, KB 9 mm, L 55 mm, 436ST SM
Skalpellklinge, für 4/6A SM, KB 9 mm, L 55 mm, 436ST SM
Artikel-Nr.:
     2805-436ST-SM
Hersteller:
     Swann Morton
Herst.-Nr.:
     436ST SM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzklingen Skalpell
Skalpell Ersatzklingen
Skalpellklinge
swann morton skalpell ersatzklingen
Hersteller: SWANN-MORTON
Breite: 9mm
Länge: 55mm
Stärke: 0,4mm
Ersatzteil-Typ: Klinge
Anzahl im Set/Package: 100Stk.
Weitere Suchbegriffe: ersatzklingen skalpell
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 53,85*
€ 77,01*
Frei Haus
ab € 55,71*
€ 78,95*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 77,01*
€ 91,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,36*
€ 88,49
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 69,72*
€ 82,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,20*
€ 76,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,93*
€ 76,08
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,85*
€ 64,08
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 10,77* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Swann Morton
6A SM
ab € 20,53*
Sonstiges
Idealtek
4
ab € 9,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.