Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: DRAM Speicher; 256MbDRAM; 4Mx16bitx4; 166MHz; 6ns; TSOP66 II


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-43R16160F-6TL
Hersteller:
     ISSI
Herst.-Nr.:
     IS43R16160F-6TL
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ISSI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: TSOP66 II
Versorgungsspannung: 2,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: DRAM Speicher
Speicher-Art: SDRAM;DDR1
Speicherorganisation: 4Mx16bitx4
Zugriffszeit: 6ns
Taktfrequenz: 166MHz
Verpackungs-Art: Tube;Tray
Schnittstelenart: parallel
Speicher: 256Mb DRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 108 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.