Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: DRAM Speicher; 256MbDRAM; 8Mx8bitx4; 200MHz; 5ns; TSOP66 II


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-43R83200F-5TL
Hersteller:
     ISSI
Herst.-Nr.:
     IS43R83200F-5TL
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ISSI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: TSOP66 II
Versorgungsspannung: 2,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: DRAM Speicher
Speicher-Art: SDRAM;DDR1
Speicherorganisation: 8Mx8bitx4
Zugriffszeit: 5ns
Taktfrequenz: 200MHz
Verpackungs-Art: Tube;Tray
Schnittstelenart: parallel
Speicher: 256Mb DRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 108 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.