Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Druck; 22mm; Stab.Pos: 1; rot; Fehlen; IP66,IP67,IP69K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-45-2131.1120.000
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     45-2131.1120.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
betätigungselement
Hersteller: EAO
Betriebstemperatur: -25...70°C
Gehäusematerial: Kunststoff
Dichtheitsklasse: IP66;IP67;IP69K
Montageabmessungen: Ø22,3mm
Schalter-Typ: Druck
Anzahl stabiler Positionen: 1
Beleuchtung: Fehlen
Tastenkennzeichnung: ohne Aufschrift
Tastenfarbe: rot
Schaltereigenschaften: ohne Symbol
Schalterstandard: 22mm
Schalterform: flach
Achtung!: Kontaktsatz separat erhältlich.
Herstellerserie: 45
Anzahl Positionen: 2
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EAO:
EAO
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,91*
€ 9,06*
€ 8,95*
ab € 6,05*
€ 9,07*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 6,26*
€ 12,59*
€ 5,95*
ab € 7,57*
€ 12,81*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 8,98*
€ 13,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EAO
45-2300.1000.000
ab € 2,77*
Zubehör
EAO
45-311.1Z10
ab € 6,25*
Zubehör
EAO
45-312.1Z10
ab € 6,37*
Zubehör
EAO
45-315.1Z10
ab € 8,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.