Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Sicherheits-; 22mm; Stab.Pos: 2; rot; IP66,IP67,IP69K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-45-2D36.1820.000
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     45-2D36.1820.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Hersteller: EAO
Betriebstemperatur: -25...70°C
Gehäusematerial: Kunststoff
Dichtheitsklasse: IP66;IP67;IP69K
Montageabmessungen: Ø22,3mm
Maße Frontplatte: Ø30mm
Schalter-Typ: Sicherheits-
Anzahl stabiler Positionen: 2
Tastenkennzeichnung: Pfeile
Tastenfarbe: rot
Schaltereigenschaften: Rückkehr durch Drehen
Schalterstandard: 22mm
Schalterform: Pilz-
Achtung!: Beleuchtungselement separat erhältlich;Kontaktsatz separat erhältlich.
Herstellerserie: 45
Anzahl Positionen: 2
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EAO:
EAO
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 30,84*
€ 56,91*
1 Tag
4
€ 14,99*
ab € 41,24*
€ 60,32*
€ 8,95*
ab € 47,42*
€ 68,67*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,91*
€ 67,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.