Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: abschirmend; X: 44mm; Y: 50mm; Z: 17mm; Stahl; Serie: MICRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: abschirmend; X: 44mm; Y: 50mm; Z: 17mm; Stahl; Serie: MICRO
Gehäuse: abschirmend; X: 44mm; Y: 50mm; Z: 17mm; Stahl; Serie: MICRO
Artikel-Nr.:
     2805-455.15
Hersteller:
     TEKO
Herst.-Nr.:
     455.15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattengehäuse
Universalgehäuse
teko universalgehäuse
universalgehäuse
Hersteller: TEKO
Gehäusematerial: Stahl
Gehäuse-Typ: abschirmend
Größe Y: 50mm
Größe X: 44mm
Größe Z: 17mm
Gehäuseserie: MICRO
Gehäuseanwendung: für elektronische Geräte empfindlich auf elektromagnetische Störungen
Gehäusebeschreibung: EMI/RFI Abschirmung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,75*
€ 4,28*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 2,36*
€ 4,29*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.