Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzmuffe; LED; ØAußen: 6,4mm; ØLED: 3mm,5mm; L: 11,9mm; weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-456-470
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     456-470
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzmuffe
Langmutter
Verlängerungsmutter
langmutter
Hersteller: BIVAR
Farbe: weiss
Raster Montageöffnungen: 2,5mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Gehäuse-Material: Polyamid 6.6
Anwendung: LED
Außendurchmesser: 6,4mm
Durchmesser LED-Diode: 5mm;3mm
Einheitspreis: Nein
Glaskolben-Art: T1;T1 3/4
Größe T: 7,6mm
Distanzlänge: 11,9mm
LED Dioden Zubehör-Typ: Distanzmuffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1354* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,20*
€ 31,178
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,43*
€ 30,2617
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,82*
€ 25,9658
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,83*
€ 22,4077
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,39*
€ 21,8841
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 16,42*
€ 19,5398
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,54*
€ 16,1126
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.