Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzmuffe; LED; ØAußen: 6,4mm; ØLED: 3mm,5mm; L: 22,9mm; weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-459-900
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     459-900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzmuffe
Langmutter
Verlängerungsmutter
langmutter
Hersteller: BIVAR
Farbe: weiss
Raster Montageöffnungen: 2,5mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Gehäuse-Material: Polyamid 6.6
Anwendung: LED
Außendurchmesser: 6,4mm
Durchmesser LED-Diode: 5mm;3mm
Einheitspreis: Nein
Glaskolben-Art: T1;T1 3/4
Größe T: 22,4mm
Distanzlänge: 22,9mm
LED Dioden Zubehör-Typ: Distanzmuffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1677* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,67*
€ 37,6873
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,07*
€ 36,9733
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,67*
€ 31,7373
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,04*
€ 27,4176
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,32*
€ 26,5608
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 20,01*
€ 23,8119
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,77*
€ 19,9563
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.