Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 1uH; 2A; 50mΩ; Ø6,8x19,05mm; ±20%; Ausg: axial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 1uH; 2A; 50mΩ; Ø6,8x19,05mm; ±20%; Ausg: axial
Drossel: Draht; THT; 1uH; 2A; 50mΩ; Ø6,8x19,05mm; ±20%; Ausg: axial
Artikel-Nr.:
     2805-4602-RC
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     4602-RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Widerstand: 50mΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,8x19,05mm
Ausgänge: axial
Betriebsstrom: 2A
Induktivität: 1µH
Drossel-Typ: Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.