Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsnetzwerk: X; THT; 1,5kΩ; ±2%; 0,2W; Anz.Widerstand: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-4605X-101-152LF
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     4605X-101-152LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: SIP
Leistung: 0,2W
Widerstand: 1,5kΩ
Toleranz: ±2%
Max. Betriebsspannung: 100V
Widerstandseigenschaften: ein pin Widerstände auf einer gemeinsamen Ableitung
Typ der Widerstandsnetzwerkes: X
Widerstandsanzahl: 4
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1677
1
€ 14,99*
ab € 0,0502*
€ 0,3413*
10
€ 6,90*
ab € 0,20*
€ 0,35*
Lager 2805
5
€ 6,90*
ab € 0,0725*
€ 0,4688*
10
€ 4,00*
ab € 0,29*
€ 0,71*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4688*
€ 0,55787
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1859*
€ 0,22122
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1704*
€ 0,20278
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1281*
€ 0,15244
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1039*
€ 0,12364
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0933*
€ 0,11103
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0725*
€ 0,08628
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,344* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.