Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsnetzwerk: X; THT; 2,7kΩ; ±2%; 0,2W; Anz.Widerstand: 4


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-4605X-101-272LF
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     4605X-101-272LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: SIP
Leistung: 0,2W
Widerstand: 2,7kΩ
Toleranz: ±2%
Max. Betriebsspannung: 100V
Widerstandseigenschaften: ein pin Widerstände auf einer gemeinsamen Ableitung
Typ der Widerstandsnetzwerkes: X
Widerstandsanzahl: 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 668,34*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,33417* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 797,80*
€ 949,382
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 788,68*
€ 938,5292
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 738,74*
€ 879,1006
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 714,84*
€ 850,6596
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 668,34*
€ 795,3246
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.