Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsnetzwerk: Y; THT; 1MΩ; ±2%; 0,3W; Anz.Widerstand: 4; 100V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstandsnetzwerk: Y; THT; 1MΩ; ±2%; 0,3W; Anz.Widerstand: 4; 100V
Widerstandsnetzwerk: Y; THT; 1MΩ; ±2%; 0,3W; Anz.Widerstand: 4; 100V
Artikel-Nr.:
     2805-4608X-102-105LF
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     4608X-102-105LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
widerstands netzwerk
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: SIP
Leistung: 0,3W
Widerstand: 1MΩ
Toleranz: ±2%
Max. Betriebsspannung: 100V
Widerstandseigenschaften: separate Ableitung der Widerstände
Typ der Widerstandsnetzwerkes: Y
Widerstandsanzahl: 4
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
2000
€ 6,90*
ab € 0,0738*
€ 0,0976*
200
€ 8,95*
ab € 0,0711*
€ 0,1483*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,0776*
€ 0,3119*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0976*
€ 0,11614
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0738*
€ 0,08782
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 195,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.